aer Kitchen Faucet Pre-Rinse (Keran Wastafel Dapur)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
FinishChrome
FunctionCold
Height (mm)889
MaterialBody: Brass, Spring: SS304, Hose: SS304 & EPDM, Sprayer: Brass & POM, Spout: Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Pre-Rinse Mixer Kitchen Faucet
- Body: Brass
- Spring: SS304
- Hose: SS304 & EPDM
- Sprayer: Brass & POM
- Spout: Stainless Steel
- Function: Hot & Cold
- Finishing: Chrome

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan