aer Mixer Shower Set (Pancuran Dinding)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (mm)550x370x1010-1440 (adjustable)
FinishChrome
Flexible Hose Length (cm)150
MaterialBrass Mixer Faucet, ABS Material Hand Shower, SS 304 Flexible Hose, ABS Material Wall Shower, SS 304 Top Bar & Slide Bar

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package Included :
- Brass Mixer Faucet
- Switch Control Faucet
- ABS Material Hand Shower
- 150cm SS 304 Flexible Hose
- ABS Material Wall Shower
- SS 304 Top Bar & Slide Bar
- Slide & Rotate Hanger
- Fittings Kits
- Chrome Finished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan