air Bathtub Shower Mixer Set (Set Kran Shower)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (mm)519x226x864-1370
FinishChrome
Flexible Hose Length (cm)150
MaterialBrass Mixer Faucet, ABS Wall Shower, ABS Hand Shower, ABS Slide & Rotate Hanger, SS201 Pipe, SS304 Chrome Hose

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Ukuran pipa 1/2inch
- Menggabungkan Wall shower dan Hand Shower berbahan ABS Material (3 FUNGSI)
- Gantungan shower berbahan ABS dapat diputar dan diatur naik turunkan
- Pipa berbahan Stainless Steel 201
- Termasuk Kran Mixer berbahan KUNINGAN
- Termasuk selang fleksibel chrome 150 cm berbahan Stainless Steel 304
- Ketinggian pipa Wall Shower dapat disesuaikan saat pemasangan (adjustable height)
- Chrome Finished


Package Included:
- Brass Mixer Faucet
- ABS Wall Shower
- ABS Hand Shower (3 Functions)
- ABS Slide & Rotate Hanger
- SS 201 Pipe
- 150cm SS 304 Chrome Hose
- Fitting Kits

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan