aer Mixer Bathtub Shower Set (Keran Pancuran Bathtub)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Flexible Hose Length (cm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package Included :
- Brass Mixer faucet
- Switch Control Faucet
- ABS Material Hand Shower
- 150cm SS 304 Flexible Hose
- ABS Material Wall Shower
- SS 304 Top Bar & Slide Bar
- Slide & Rotate Hanger
- Fitting Kits
Chrome Finshed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan