Scilab Microtube Homogenizer

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Φ32×h235
Power SupplyAAA Battery (1.5V) x 3ea (Sold Separately)
Speed (rpm)12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SciLab® Battery Operated Microtube Homogenizer, for Φ6/7mm Pestle, 12000rpm Ideal for Resuspend Protein or Grind Soft Tissue, with Stand 0.5/1.5ml

Ideal for Resuspend Protein or Grind Soft Tissue in 0.5 & 1.5ml Microtube
* Lightweight 120g
* Including PP Pestle
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan