SIMON ELECTRIC CLL20 LED Linear Light Diffusion (Up&Down) Pendant

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
CRI>90
FinishingWhite
Frequency (Hz)50/60
IP ProtectionIP20
InstallationRecessed
Lifetime (hour)25000
Light Efficiency (lumen/W)95
Luminaire Light Output (lm)5000 (@4000K)
Power (W)51
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait