SIMON ELECTRIC Saklar Wireless 1-Gang Tanpa Battery

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Detection Distance25
FinishingWhite
IP ProtectionIP20
InstallationSurface sticked or placed anywhere
MaterialPC (Polycarbonate)
Operating Temperature Range (°C)0 to 40
Range50E
TypeSwitch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- No need fix installation
- No need battery
- 25m max. From the receiver
- Use as a remote control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan