MARINE PE Plastic Water Tank (Toren / Tangki Air)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Capacity (L)3300
ColorDark Blue
Diameter (mm)1500
Height (mm)2000
Fitting (inch)1 (4)
UserUp to 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan