EVACO EA-604 Flood Light LED (Lampu Sorot)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Power Consumption (W)500
Correlated Color Temperature (K)6500 (Nom)
Color DesignationWhite
Input Voltage (V)200~270 (AC)
Line Frequency (Hz)50/60
Ingress protection codeIP66
Nominal Lifetime (hour)50000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait