Schneider Electric Synchronization Kit

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)20
Depth (cm)30
Height (cm)5
Mounting ModeNot rack mountable
PresentationLoad bus synchronization kit for use with Easy UPS 3M or Easy UPS 3L. One kit contains two 20m cables.
Product RangeEasy UPS 3L
Product or Component TypeKit
Range CompatibilityEasy UPS 3L
Width (cm)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Load bus synchronization kit for use with Easy UPS 3M or Easy UPS 3L. One kit contains two 20 m cables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan