Schneider Electric Surface Switch

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Cable Cross Section (mm²)1.5-6
Color TintLight grey
Control TypeRotary
Depth (mm)83
Device Short Name56 series
Height (mm)107
Installation DirectionVertical
MaterialPC (polycarbonate)
Motor M-Rating AS3133M80
Mounting ModeSurface mounted
Network Frequency (Hz)50
Network Number of Phases3 phases
Number of Gangs1 gang
Number of Poles1
Product or Component TypeRotary switch
RangeWPS
Rated Current (AX)15
Surface FinishGloss
Width (mm)101
[Ue] Rated Operational Voltage (V)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan