Schneider Electric MCH Gear Motor Masterpact

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Contact ProvidedLimit switch contact at 240 V 10 A
Control TypeStandard
Device ApplicationControl
Device Short NameMCH
Maximum Charging Time (s)4
Maximum Power Consumption (VA)180
Maximum operating frequency<= 3 cycles per minute
Offer TypeSpare parts
Overcurrent Protection2-3 x In 0.1 s
Product or Component TypeMotor mechanism
Provided Equipment1 instruction sheet
RangeMasterPact
Range CompatibilityMasterpact MasterPact MTZ2; Masterpact MasterPact MTZ3
Threshold Tripping Voltage0.85-1.1 Un
[Uc] Control Circuit Voltage (V)200-240 AC 50/60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan