Schneider Electric Leona-Intermediate Switch-10Ax Lift Terminals-White

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Color TintWhite
Conductor MaterialCopper
Connections - TerminalsScrew terminal
Depth (mm)29.6
Device MountingFlush
Device PresentationComplete product
Fixing ModeClaws (45mm)
Height (mm)82
MaterialABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Number of Cables2 (2.5mm²)
Product or Component TypeSwitch
Projecting Depth (mm)16.5
RangeLeona
Rated Current (AX)10 (at 250V AC)
StandardIEC 60669-1
Surface FinishGlossy
Switch FunctionIntermediate
Type of PackingFlow pack
Width (mm)82
Wire STripping Length (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.
- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,
sehingga bertahan lebih lama.
- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan