Schneider Electric Galaxy VS Smart Modular Battery String

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp85.999.900
Spesifikasi
Battery TypeVRLA
Battery Voltage (V)120
Depth (cm)76
Device MountingEnclosed battery cabinet
Height (cm)15.7
PresentationOne battery string for the Galaxy VS UPS. This string contains 7 Ah batteries.
Product RangeGalaxy VS
Product or Component TypeBattery module
Range CompatibilityGalaxy VS
Width (cm)42.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One battery string for the Galaxy VS UPS. This string contains 7 Ah batteries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan