Schneider Electric Galaxy V Series Empty Auxiliary Cabinet

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.999.900
Spesifikasi
Ambient Air Temperature for Operation (°C)0 to 40
Ambient Air Temperature for Storage (°C)-25 to 55
Depth (cm)81
Height (cm)197
Mounting ModeNot rack mountable
PresentationEmpty auxiliary cabinet for Galaxy V Series.
Product or Component TypeCabinet
Width (cm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Empty auxiliary cabinet for Galaxy V Series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan