Schneider Electric Easy UPS 3L IP31 Kit

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp45.999.900 - Rp68.999.900
Spesifikasi
Height (mm)1460
IP Degree of ProtectionIP31
Product RangeEasy UPS 3L
Product or Component TypeKit
Range CompatibilityEasy UPS 3L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kit that allows the UPS to achieve IP31 protection level. Includes roof, reinforced rear panels, gaskets, and 4 mounting brackets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan