Schneider Electric BCH18 Servo Motor 1.8kw Medium Inertia

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp24.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Continuous Power (W)1800
Continuous Stall Current (A)14
Continuous Stall Torque (N ⋅ m)11.5, 220V
Maximum Constant Current (A)42
Maximum Mechanical Speed (rpm)3000
Maximum Stall Torque (Nm)34.5, 220V
Nominal Output Power (W)1800, 220V
Nominal Speed (rpm)1500, 220V
Product Short NameBCH18
Product TypeServo Motor
Rated Torque (N m)11.5, 220V
Shaft EndParallel Key

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait