Gree Air Conditioner Inverter Combo Split S 2in1 Series (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Indoor Product Dimensions (LxWxH) (mm)822x322x255
Indoor Unit Weight (kg)10.5 (x2)
Liquid & Gas Pipe Size (Inch) 1/4*2 – 3/8*2
Nominal Voltage (V)220-240
Outdoor Product Dimensions (LxWxH) (mm)881x363x595
Power Capacity (W)690

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HANYA UNIT ONLY [INDOOR+OUTDOOR UNIT ONLY]
Tidak Termasuk Material & Pemasangan

AC Gree Combo Split berkemampuan menghidupkan 2 unit indoor dengan 1 unit outdoor. Miliki tiga kelebihan yaitu hemat ruang, hemat energi, dan hemat listrik. Memakai freon R-32, teknologi inverter G-1Hz, dan teknologi fast-cooling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan