DPV Fitting Pneumatic Straight (Sambungan Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.900 - Rp5.900
Spesifikasi
Pressure Range (MPa)0-1.2
Temperature (°C)0-60
TypePU/PUC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitting Lurus Union Pneumatic Slip Lock Type PU/PUC

- High Pressure
- Fastening of Connections
- Repeated Use

360° rotation
Can rotate 360° with the tube

Hanya bisa untuk selang PU dengan ukuran yang sama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan