DPV Fitting Pneumatic Reducer (Sambungan Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.900 - Rp11.900
Spesifikasi
Pressure Range (MPa)0-1.2
Temperature (°C)0-60
TypeMPG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitting Lurus Reduce Pneumatic Slip Lock Type Mpg

- High Pressure
- Fastening of Connections
- Repeated Use

360° rotation
Can rotate 360° with the tube

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan