Vention HDMI AAN 10M Male-to-Male

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)10
Total Bandwidth (Gbps)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-8K Ultra HD
-Mendukung HDR Dinamis
-Visual 3D
Description
Ultra High Speed 8K HDMI 2.1 Cable
-Dolby Atmos
-Dolby Vision
-Dynamic HDR
-eARC
-HDCP 2.2 & 2.3
-DTS:X

Multiple Modes For You To Choose
-Mirror Mode
-Extended Mode
-Game Mode


Ulasan Produk