Spesifikasi
| Bandwidth (MHz) | 2000 |
|---|---|
| Color | Black |
| Conductor | Oxygen-Free Copper |
| Electroplating Process | Nickel-Plated |
| Jacket | PVC + Cotton Braided |
| Outer Diameter (mm) | 6.5 |
| Wire Gauge (AWG) | 28 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bosan dengan lonjakan lag dan buffering yang merusak pengalaman bermain game online Anda? Masuki era konektivitas baru dengan Vention Cat8 SFTP Gaming Ethernet Patch Cable, yang dirancang untuk kecepatan, stabilitas, dan performa yang unggul. Ini bukan sekadar kabel; ini adalah senjata rahasia Anda untuk menaklukkan dunia digital, baik saat Anda bertarung dalam game online terbaru atau streaming konten 4K tanpa hambatan.
Bebaskan Kebutuhan akan Kecepatan
Kabel Cat8 ini tidak akan mengalami kelambatan. Dengan kecepatan transfer data 40Gbps yang mencengangkan, kabel ini mengalahkan keterbatasan kabel Cat7 standar, menawarkan kecepatan empat kali lipat dan lebar pita 2000MHz. Bayangkan mengunduh file besar dalam hitungan detik, menikmati streaming 8K dan VR yang lancar, dan meraih keunggulan kompetitif dalam gim daring yang sangat penting dalam hitungan milidetik – semua ini dimungkinkan dengan kabel yang tahan lama ini.
Lebih dari sekadar kabel game
Meski dirancang untuk para gamer, kemampuan luar biasa kabel ini jauh melampaui ranah gaming. Kabel ini merupakan pilihan sempurna bagi siapa pun yang mencari koneksi berkecepatan tinggi dan andal untuk:
-Streaming Video 4K dan 8K: Nikmati konten definisi ultra tinggi dengan kejernihan menakjubkan dan tanpa buffering.
-Transfer Data Berkecepatan Tinggi: Transfer file besar dengan cepat, membuat pencadangan dan berbagi file menjadi mudah.
-Pengalaman VR yang Sempurna: Nikmati petualangan realitas virtual yang imersif dan bebas hambatan tanpa mengurangi kualitas.
-Mempersiapkan Jaringan Anda untuk Masa Depan: Tetap menjadi yang terdepan dengan kabel yang mampu menangani tuntutan teknologi masa depan.
Kompatibilitas Universal dan Ketenangan Pikiran
Yakinlah bahwa kabel ini kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk PC, laptop, konsol game, router, TV pintar, dan banyak lagi. Selain itu, setiap kabel Vention Cat8 menjalani pengujian ketat oleh tim jaminan kualitas kami, menjamin Anda menerima produk yang dibuat untuk kinerja dan keawetan yang luar biasa.
Berinvestasilah pada masa depan konektivitas.Tingkatkan ke Kabel Patch Ethernet Gaming Cat8 SFTP Vention dan rasakan pengalaman bermain game dan hiburan daring terbaik.
Bebaskan Kebutuhan akan Kecepatan
Kabel Cat8 ini tidak akan mengalami kelambatan. Dengan kecepatan transfer data 40Gbps yang mencengangkan, kabel ini mengalahkan keterbatasan kabel Cat7 standar, menawarkan kecepatan empat kali lipat dan lebar pita 2000MHz. Bayangkan mengunduh file besar dalam hitungan detik, menikmati streaming 8K dan VR yang lancar, dan meraih keunggulan kompetitif dalam gim daring yang sangat penting dalam hitungan milidetik – semua ini dimungkinkan dengan kabel yang tahan lama ini.
Lebih dari sekadar kabel game
Meski dirancang untuk para gamer, kemampuan luar biasa kabel ini jauh melampaui ranah gaming. Kabel ini merupakan pilihan sempurna bagi siapa pun yang mencari koneksi berkecepatan tinggi dan andal untuk:
-Streaming Video 4K dan 8K: Nikmati konten definisi ultra tinggi dengan kejernihan menakjubkan dan tanpa buffering.
-Transfer Data Berkecepatan Tinggi: Transfer file besar dengan cepat, membuat pencadangan dan berbagi file menjadi mudah.
-Pengalaman VR yang Sempurna: Nikmati petualangan realitas virtual yang imersif dan bebas hambatan tanpa mengurangi kualitas.
-Mempersiapkan Jaringan Anda untuk Masa Depan: Tetap menjadi yang terdepan dengan kabel yang mampu menangani tuntutan teknologi masa depan.
Kompatibilitas Universal dan Ketenangan Pikiran
Yakinlah bahwa kabel ini kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk PC, laptop, konsol game, router, TV pintar, dan banyak lagi. Selain itu, setiap kabel Vention Cat8 menjalani pengujian ketat oleh tim jaminan kualitas kami, menjamin Anda menerima produk yang dibuat untuk kinerja dan keawetan yang luar biasa.
Berinvestasilah pada masa depan konektivitas.Tingkatkan ke Kabel Patch Ethernet Gaming Cat8 SFTP Vention dan rasakan pengalaman bermain game dan hiburan daring terbaik.
Description
Super Performance
Extremely improve the 8K and VR videos viewing experience in 5G era
Double Shielded for Best Protection
Metal braid & aluminum foil shielding effectively reduces the loss during data transmission and keeps high performance at all times.
Gold-Plated Contacts
Gold-plated contacts prevent corrosion, oxidation and rust, offering you a longer lifespan.
Nikel-Plated Connector
The nickel-plated connector improves the conductivity, durability and overall Ethernet experience.
Dust Protection Cases
Reduce the connector's oxidation and external damage, which can potentially cause signal degradation over time.
Built to Last
The cotton braided PVC jacket increases strength and resilience and extends the service life of your cable.
Universal Compatibility
PC, Laptop, Router, Switchboard, TV, Set-Top Box, Printer
Extremely improve the 8K and VR videos viewing experience in 5G era
Double Shielded for Best Protection
Metal braid & aluminum foil shielding effectively reduces the loss during data transmission and keeps high performance at all times.
Gold-Plated Contacts
Gold-plated contacts prevent corrosion, oxidation and rust, offering you a longer lifespan.
Nikel-Plated Connector
The nickel-plated connector improves the conductivity, durability and overall Ethernet experience.
Dust Protection Cases
Reduce the connector's oxidation and external damage, which can potentially cause signal degradation over time.
Built to Last
The cotton braided PVC jacket increases strength and resilience and extends the service life of your cable.
Universal Compatibility
PC, Laptop, Router, Switchboard, TV, Set-Top Box, Printer
Fitur
Fitur Utama untuk Performa Tak Tertandingi-Konstruksi Unggul untuk Sinyal yang Sangat Jernih: Dilengkapi konduktor tembaga bebas oksigen 26AWG, kabel ini menjamin kehilangan sinyal minimal dan konduktivitas optimal. Ucapkan selamat tinggal pada gangguan yang mengganggu dan sambut transmisi data yang lancar.
-Perisai Ganda untuk Stabilitas yang Tak Tergoyahkan: Kombinasi lapisan aluminium dan pelindung anyaman logam yang kuat membentuk penghalang yang tidak dapat ditembus terhadap gangguan elektromagnetik (EMI). Ini berarti koneksi yang sangat kuat dan aliran data yang tidak terputus, apa pun lingkungan elektronik di sekitarnya.
-Kontak Berlapis Emas untuk Kinerja Tahan Lama: Kontak berlapis emas pada kabel ini tidak akan mudah berkarat dan teroksidasi. Dapatkan koneksi yang andal dan tahan lama, yang akan memastikan kabel Anda tetap berkinerja terbaik selama bertahun-tahun mendatang.
-Konektor berlapis nikel untuk meningkatkan daya tahan: Konektor berlapis nikel memberikan ketahanan luar biasa terhadap keausan, memastikan koneksi yang aman dan stabil bahkan dengan penggunaan berulang.
-Jaket Jalinan Katun untuk Kekuatan dan Fleksibilitas: Lapisan luar PVC diperkuat dengan jalinan katun, yang memberikan daya tahan dan fleksibilitas yang unggul. Hal ini membuat kabel tahan terhadap kekusutan, tertekuk, dan keausan sehari-hari, sehingga dapat menangani pengaturan permainan yang paling sulit sekalipun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
