Spesifikasi
| Bandwidth (MHz) | 2000 |
|---|---|
| Color | Black |
| Conductor | Oxygen-Free Copper |
| Data Transfer Rates (Gbps) | 40 |
| Electroplating Process | Nickel-Plated |
| Interface | RJ45 |
| Jacket | PVC |
| Outer Diameter (mm) | 6.3 |
| Shell | PVC |
| Shielding | Aluminium Foil + Metal Braid |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kabel Patch Ethernet Gaming SFTP Cat8 Vention
Kabel Patch Ethernet Gaming SFTP Cat8 Vention dirancang untuk mendorong kemampuan jaringan Anda ke depan, memastikannya tahan terhadap masa depan untuk jaringan berkecepatan tinggi generasi saat ini dan mendatang. Kabel ini merupakan lambang kinerja yang unggul, mampu mendukung kecepatan transfer data hingga 40Gbps yang mencengangkan dan bandwidth mencapai 2000MHz. Baik Anda ingin meningkatkan pengaturan rumah atau membutuhkan koneksi yang andal untuk lingkungan profesional, kabel ini memberikan pengalaman yang lancar untuk jaringan 10G aktif dan hingga 40G.
Luar Biasa untuk Permainan dan Tugas Berkinerja Tinggi
Bagi para gamer sejati, Kabel Vention Cat8 adalah pengubah permainan. Dirancang khusus untuk latensi rendah, kabel ini meminimalkan kelambatan, memastikan reaksi Anda dalam permainan cepat dan tepat. Koneksi yang stabil memberikan permainan tanpa gangguan, memungkinkan penargetan yang tepat dan peningkatan kinerja permainan secara keseluruhan. Hal ini menjadikannya alat yang sangat diperlukan tidak hanya bagi para gamer tetapi juga bagi siapa saja yang terlibat dalam aktivitas dengan bandwidth tinggi seperti streaming, konferensi video, dan operasi yang membutuhkan banyak data.
Kompatibilitas Universal
Keserbagunaan kabel ini diperkuat oleh kompatibilitasnya yang luas dengan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, router, modem, TV, dekoder, dan printer. Kabel ini sangat cocok untuk berbagai lingkungan termasuk kafe internet, laboratorium komputer, rumah pintar, dan pusat data, menjadikannya solusi yang sangat mudah beradaptasi untuk penggunaan pribadi dan profesional.
Kabel Patch Ethernet Gaming SFTP Cat8 Vention merupakan pilihan utama bagi siapa pun yang ingin meningkatkan kecepatan, stabilitas, dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Dengan konstruksinya yang kokoh dan fitur-fitur canggih, kabel ini menjamin koneksi yang tahan lama dan berkualitas tinggi untuk semua kebutuhan jaringan Anda.
Kabel Patch Ethernet Gaming SFTP Cat8 Vention dirancang untuk mendorong kemampuan jaringan Anda ke depan, memastikannya tahan terhadap masa depan untuk jaringan berkecepatan tinggi generasi saat ini dan mendatang. Kabel ini merupakan lambang kinerja yang unggul, mampu mendukung kecepatan transfer data hingga 40Gbps yang mencengangkan dan bandwidth mencapai 2000MHz. Baik Anda ingin meningkatkan pengaturan rumah atau membutuhkan koneksi yang andal untuk lingkungan profesional, kabel ini memberikan pengalaman yang lancar untuk jaringan 10G aktif dan hingga 40G.
Luar Biasa untuk Permainan dan Tugas Berkinerja Tinggi
Bagi para gamer sejati, Kabel Vention Cat8 adalah pengubah permainan. Dirancang khusus untuk latensi rendah, kabel ini meminimalkan kelambatan, memastikan reaksi Anda dalam permainan cepat dan tepat. Koneksi yang stabil memberikan permainan tanpa gangguan, memungkinkan penargetan yang tepat dan peningkatan kinerja permainan secara keseluruhan. Hal ini menjadikannya alat yang sangat diperlukan tidak hanya bagi para gamer tetapi juga bagi siapa saja yang terlibat dalam aktivitas dengan bandwidth tinggi seperti streaming, konferensi video, dan operasi yang membutuhkan banyak data.
Kompatibilitas Universal
Keserbagunaan kabel ini diperkuat oleh kompatibilitasnya yang luas dengan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, router, modem, TV, dekoder, dan printer. Kabel ini sangat cocok untuk berbagai lingkungan termasuk kafe internet, laboratorium komputer, rumah pintar, dan pusat data, menjadikannya solusi yang sangat mudah beradaptasi untuk penggunaan pribadi dan profesional.
Kabel Patch Ethernet Gaming SFTP Cat8 Vention merupakan pilihan utama bagi siapa pun yang ingin meningkatkan kecepatan, stabilitas, dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Dengan konstruksinya yang kokoh dan fitur-fitur canggih, kabel ini menjamin koneksi yang tahan lama dan berkualitas tinggi untuk semua kebutuhan jaringan Anda.
Description
Superior Performance
Our Cat8 cables are an excellent, future-proof solution for current and upcoming generations of active 10G and up to 40G networks
Reliable Construction
Oxygen-free copper conductors and double shielding design of aluminum foil + metal braid effectively protect against EMI interference and ensure more stable signal transmission.
Nickel-Plated Connector
The nickel-plated connector improves its conductivity, durability, and overall Ethernet experience.
Dust Cover Included
It helps prevent dust, dirt, and other contaminants from entering the connectors, which can potentially cause signal degradation or damage over time.
Durable PVC Jacket
Thickened PVC jacket features durable, reliable, and longer service life.
Universal Compatibility
Computer, TV, Laptop, Set-Top Box, Router, Printer, Modem
Our Cat8 cables are an excellent, future-proof solution for current and upcoming generations of active 10G and up to 40G networks
Reliable Construction
Oxygen-free copper conductors and double shielding design of aluminum foil + metal braid effectively protect against EMI interference and ensure more stable signal transmission.
Nickel-Plated Connector
The nickel-plated connector improves its conductivity, durability, and overall Ethernet experience.
Dust Cover Included
It helps prevent dust, dirt, and other contaminants from entering the connectors, which can potentially cause signal degradation or damage over time.
Durable PVC Jacket
Thickened PVC jacket features durable, reliable, and longer service life.
Universal Compatibility
Computer, TV, Laptop, Set-Top Box, Router, Printer, Modem
Fitur
Konstruksi Canggih dan HandalSalah satu fitur utama kabel ini adalah konstruksinya yang luar biasa:
-Konduktor OFC 26AWG: Kabel ini terdiri dari empat pasang kabel berpelindung (SFTP) yang dibuat dengan konduktor tembaga bebas oksigen 26AWG. Konstruksi canggih ini mengurangi interferensi elektromagnetik, sehingga menghasilkan transmisi sinyal yang stabil dan bersih.
-Perisai Ganda: Dikombinasikan dengan lapisan aluminium dan pelindung kepang logam, kabel ini efektif melindungi terhadap gangguan EMI, memastikan sinyal tetap andal.
-Konektor berlapis nikelKonektor berlapis nikel meningkatkan konduktivitas dan daya tahan, mengoptimalkan pengalaman Ethernet secara keseluruhan dengan mengurangi kehilangan sinyal dan meningkatkan kinerja.
Fitur Daya Tahan dan Desain
Kabel Vention Cat8 dibuat agar tahan lama:
-Termasuk Penutup Debu: Penutup debu yang disertakan untuk konektor memastikan debu, kotoran, dan kontaminan lainnya terhindari, mencegah potensi penurunan sinyal seiring waktu.
-Jaket PVC Tebal: Lapisan PVC yang menebal, dengan diameter 6,3 mm, menambah daya tahan kabel, membuatnya kuat dan andal untuk penggunaan jangka panjang. Ini memastikan masa pakai yang lebih lama, bahkan di lingkungan yang sulit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
