Spesifikasi
| AWG | 26 |
|---|---|
| Appearance Color | Ice Blue |
| Conductor | CCA |
| Interface Type | RJ45 |
| Jacket | PVC |
| Length (m) | 40 |
| Mechanical Working Life (times) | >10000 |
| Network Cable Type | UTP |
| Outer Diameter (mm) | 5.5 |
| Packing | Kraft Box |
| Transmission Speed (Mbps) | 100 |
| Wire Structure | 8P8C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tingkatkan pengalaman jaringan Anda dengan Vention CAT5E UTP Patch Cable, yang dirancang dengan cermat untuk transmisi data berkecepatan tinggi dan konektivitas internet yang sangat stabil. Ideal untuk berbagai lingkungan seperti kabel kantor, dekorasi rumah, kabel kafe internet, dan apartemen hotel, kabel serbaguna ini menjamin kinerja yang lancar dan tanpa gangguan yang cocok untuk lingkungan pribadi dan profesional.
Description
Stable and Uninterrupted
Each core is composed of 7 independent cores composed of multiple conductive low resistance, 26AWG bold copper-clad aluminum core with copper load and low aluminum density
Twisted Pair Anti-jamming
8-core twisted structure, each 2 cores are twisted with each other
Resist against electromagnetic interference from outside
Each core is composed of 7 independent cores composed of multiple conductive low resistance, 26AWG bold copper-clad aluminum core with copper load and low aluminum density
Twisted Pair Anti-jamming
8-core twisted structure, each 2 cores are twisted with each other
Resist against electromagnetic interference from outside
Fitur
Fitur Utama1. Kecepatan Transmisi Unggul:
Kabel Patch UTP CAT5E Vention mendukung kecepatan transmisi 100Mbps yang mengagumkan. Kecepatan transmisi yang tinggi ini memastikan transfer data yang efisien dan cepat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang memerlukan koneksi internet yang andal dan cepat, seperti streaming, game, dan transfer file besar.
2. Berselancar Stabil:
Rasakan stabilitas dan keandalan yang Anda butuhkan untuk berselancar di internet tanpa gangguan. Kabel ini dirancang untuk menghindari kelambatan dan mengurangi waktu henti, memberikan Anda pengalaman daring yang konsisten dan lancar, baik saat bekerja, bermain game, atau menonton video.
3. Konstruksi Inti Tebal:
Dibuat agar tahan lama, kabel ini memiliki konstruksi inti yang kuat. Setiap inti terdiri dari 7 untai aluminium berlapis tembaga (CCA) 26AWG yang independen, yang menawarkan resistansi rendah dan konduktivitas yang sangat baik. Struktur internal yang kuat ini memastikan bahwa kabel dapat menahan tuntutan penggunaan berat sambil mempertahankan kinerja yang optimal.
4. Desain Anti-Jamming:
Desain struktur terpilin 8 inti dari Kabel Patch UTP CAT5E Vention secara khusus dibuat untuk menahan interferensi elektromagnetik. Dengan memilin setiap pasangan inti secara bersamaan, kabel ini secara efektif menghindari gangguan sinyal, memastikan Anda menerima transmisi data yang jelas dan tanpa gangguan.
5. Kompatibilitas Universal:
Apa pun perangkatnya, antarmuka kabel RJ45 universal menjadikan Kabel Patch UTP CAT5E Vention sangat cocok untuk desktop, laptop, router, switch, ADSL, dan modem. Kompatibilitas yang luas ini menjadikannya tambahan serbaguna untuk pengaturan apa pun, baik itu kantor rumah, ruang kerja profesional, atau kafe internet umum.
6. Kontak Berkualitas Tinggi:
Kontak berlapis emas 8P8C yang tertanam di kabel menyediakan transmisi sinyal yang tahan lama dan stabil. Kontak berkualitas tinggi ini tahan terhadap pemasangan dan pencabutan yang sering, memastikan koneksi yang andal selama penggunaan jangka panjang.
7. Desain Ramah Lingkungan dan Tahan Lama:
Dibuat dengan lapisan PVC yang kuat, kabel ini ramah lingkungan dan dirancang untuk tahan terhadap keausan. Selain itu, OD kabel sebesar 5,5 mm semakin memperkuat daya tahannya, menjadikannya pilihan yang andal untuk lingkungan yang sulit.
8. Tersedia dalam Berbagai Panjang:
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aplikasi, Kabel Patch UTP CAT5E Vention tersedia dalam berbagai panjang, mulai dari 0,75m hingga 50m. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda memilih panjang yang tepat untuk kebutuhan spesifik Anda, memastikan Anda memiliki jumlah kabel yang tepat untuk situasi apa pun.
Kegunaan
Aplikasi dan UtilitasSempurna untuk berbagai skenario, Kabel Patch UTP CAT5E Vention dapat digunakan untuk pemasangan kabel kantor, pemasangan dekorasi rumah, kafe internet, dan apartemen hotel. Konstruksinya yang kokoh dan kinerjanya yang unggul menjadikannya pilihan utama bagi siapa pun yang mencari keandalan dan kecepatan dalam pengaturan jaringan mereka.
Ubah pengalaman jaringan Anda dengan Kabel Patch UTP CAT5E Vention, dan nikmati konektivitas internet berkecepatan tinggi yang lancar di mana pun Anda berada
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
