Spesifikasi
| AWG | 29 |
|---|---|
| Color | Black |
| Conductor | Enameled Copper |
| Interface (mm) | 3.5 Male / 3.5 Female |
| Interface Technics | Gold-Plated |
| Jacket | TPE + Fabric Braided |
| Outer Diameter (mm) | 3.5 |
| Packaging | Color Box |
| Shell | Aluminium Alloy |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tingkatkan pengalaman audio Anda dengan Kabel Audio 3,5 mm Vention 2 in 1, yang dirancang untuk koneksi earphone dan mikrofon yang lancar. Ideal untuk bermain game, rapat, dan panggilan telepon internet, kabel ini memastikan transmisi suara berkualitas tinggi dan tahan lama.
Paket Termasuk
Kabel Audio 3.5mm Vention 2 in 1
Tingkatkan ke Kabel Audio 3,5 mm Vention 2 in 1 dan nikmati koneksi audio yang superior dengan perangkat Anda. Dengan desain premium, fleksibilitas, dan fitur performa tinggi, kabel ini merupakan pelengkap sempurna untuk aksesori teknologi Anda.
Paket Termasuk
Kabel Audio 3.5mm Vention 2 in 1
Tingkatkan ke Kabel Audio 3,5 mm Vention 2 in 1 dan nikmati koneksi audio yang superior dengan perangkat Anda. Dengan desain premium, fleksibilitas, dan fitur performa tinggi, kabel ini merupakan pelengkap sempurna untuk aksesori teknologi Anda.
Description
Headset connect to earphone and microphone
3.5 TRRS 4-pole interface to earphone + microphone dual interface
The Voice Function Is On
More convenient in gaming, meeting, internet phone cell
Cotton Braided Cable
More comfortable handfeel and stretch ability
Enameled Copper Conductor
High-efficiency in signal transmission, reduce internal space as well as keep a elastic shape
Gold-plated Connector
Anti-oxidant, durable in swapping, stable connection
Aluminum Alloy Frosted Shell
Anti-interference, anti-oxidant with texture
Movable Ring
Integrated design with an adjustable ring for optimal length
3.5 TRRS 4-pole interface to earphone + microphone dual interface
The Voice Function Is On
More convenient in gaming, meeting, internet phone cell
Cotton Braided Cable
More comfortable handfeel and stretch ability
Enameled Copper Conductor
High-efficiency in signal transmission, reduce internal space as well as keep a elastic shape
Gold-plated Connector
Anti-oxidant, durable in swapping, stable connection
Aluminum Alloy Frosted Shell
Anti-interference, anti-oxidant with texture
Movable Ring
Integrated design with an adjustable ring for optimal length
Fitur
Fitur Utama-Fungsionalitas 2 dalam 1: Menggabungkan input/output audio dengan antarmuka TRRS 4 kutub 3,5 mm, yang memungkinkan koneksi earphone dan mikrofon melalui satu kabel.
-Konektor berlapis emas: Memastikan ketahanan terhadap oksidasi, daya tahan, dan koneksi yang stabil, menawarkan kualitas suara yang unggul dan kehilangan sinyal minimal.
-Kualitas Bangunan Premium: Dibuat dengan konduktor tembaga berenamel dan jaket TPE yang sangat elastis, dibungkus dalam bagian luar yang dijalin dengan katun untuk menambah kekuatan, fleksibilitas, dan rasa nyaman di tangan.
-Cangkang Paduan Aluminium: Cangkang paduan aluminium buram memberikan sifat anti-gangguan, anti-oksidan, dan sentuhan akhir bertekstur untuk tampilan dan nuansa premium.
-Fleksibel dan Dapat Disesuaikan: Dilengkapi cincin bergerak yang terintegrasi ke dalam desain, memungkinkan penyesuaian panjang kabel secara bebas sesuai kebutuhan Anda.
-Peningkatan Kinerja Suara: Tingkatkan kinerja suara laptop Anda dengan mudah dengan mengganti output speaker asli dengan earphone hi-fi menggunakan kabel audio berkualitas tinggi ini.
-Penggunaan serbaguna: Sempurna untuk meningkatkan pengalaman bermain game Anda, serta untuk digunakan dalam rapat dan panggilan telepon internet, memastikan komunikasi suara yang jernih dan andal.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
