Vector Welding Mesin Las MIG

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)391x153x282
Duty Cycle ED MIG/MAG 40°C185A at 23V 40%
Duty Cycle ED MMA/STICK 40°C160A at 26V 40%
Duty Cycle ED TIG 40°C180A at 17.2V 40%
Grid Frequency (Hz)50 to 60
Main Voltage (V)1x230V
NormsEN60974-1 / IEC60974-1
Protection ClassIP23
Welding Current Setting Range MIG/MAG Mode (A)30 to 185
Welding Current Setting Range MMA/STICK Mode (A)30 to 160
Welding Current Setting Range TIG Mode (A)10 to 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Dapat menggunakan Gas maupun non Gas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan