Purva Vinyl Anti-Bacteria Victoria (Lantai Vinil)
#Grup produk P111959718
Spesifikasi
| Area in 1 roll (m²) | 40 |
|---|---|
| Motive | Stone |
| Size (cm) | 200x20000 |
| Thickness (mm) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Purva Homogeneous Victoria Series 2mm adalah solusi lantai berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk memenuhi standar kebersihan dan ketahanan di lingkungan heavy duty seperti rumah sakit, laboratorium, fasilitas kesehatan, hingga institusi pendidikan. Dengan ukuran 2x20m dan ketebalan optimal 2 mm, produk ini memberikan perlindungan dan kenyamanan maksimal untuk area dengan aktivitas tinggi.
Keunggulan utama dari produk ini adalah teknologi Anti-Bacterial Surface Treatment, yaitu lapisan permukaan yang secara aktif mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Fitur ini menjadikan Victoria Series pilihan tepat untuk lingkungan yang memerlukan kebersihan tingkat tinggi dan pengendalian infeksi yang ketat.
Purva Homogeneous Victoria Series 2mm merupakan pilihan tepat bagi Anda yang mencari lantai vinyl berkualitas tinggi dengan performa luar biasa, tampilan menarik, dan perlindungan higienis terbaik untuk lingkungan heavy duty.
Keunggulan utama dari produk ini adalah teknologi Anti-Bacterial Surface Treatment, yaitu lapisan permukaan yang secara aktif mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Fitur ini menjadikan Victoria Series pilihan tepat untuk lingkungan yang memerlukan kebersihan tingkat tinggi dan pengendalian infeksi yang ketat.
Purva Homogeneous Victoria Series 2mm merupakan pilihan tepat bagi Anda yang mencari lantai vinyl berkualitas tinggi dengan performa luar biasa, tampilan menarik, dan perlindungan higienis terbaik untuk lingkungan heavy duty.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
1. Teknologi Anti-Bacterial Surface TreatmentDilengkapi dengan lapisan permukaan khusus yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme. Sangat ideal untuk rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas publik yang menuntut standar kebersihan tinggi dan pengendalian infeksi.
2. Motif Batu Autentik
Tersedia dalam motif batu alami yang elegan dan modern. Menyatu sempurna dengan berbagai konsep interior profesional maupun institusional, memberikan tampilan bersih, rapi, dan eksklusif.
3. Ketebalan 2mm Homogeneous Structure
Dengan ketebalan ideal 2 mm dan struktur homogen, produk ini dirancang agar kuat dari permukaan hingga ke lapisan bawah. Daya tahan maksimal terhadap tekanan tinggi, goresan, serta penggunaan intensif dalam jangka panjang.
4. Ukuran Ideal 2m x 20m
Lembar roll yang luas memungkinkan pemasangan lebih cepat, efisien, dan minim sambungan, mengurangi celah yang bisa menjadi tempat kotoran dan bakteri berkumpul.
5. Cocok untuk Heavy Duty
Didesain untuk menangani lalu lintas tinggi dan beban berat. Ideal digunakan di area rumah sakit, ruang tunggu, koridor, klinik, dan area komersial lainnya yang membutuhkan material lantai yang kokoh dan tahan lama.
6. Permukaan Tahan Noda & Kimia
Mudah dibersihkan dan tahan terhadap cairan pembersih berbahan kimia, menjadikannya pilihan lantai yang sangat low maintenance tanpa mengurangi penampilan visualnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jyP111959718-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
