Felix Lifting Wire Rope SS304 DSR 7X19 (Tali Kawat Sling)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Breaking Load (kN)2.94
Lay DirectionRHOL
Length per Roll (m)500
LubeDRY
MaterialSS304
Tensile Strength (N/mm²)1570
Wire Construction7X19
Wire Diameter (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kawat seling wire rope stainless steel ini merupakan kawat seling yang tidak mudah berkarat karena mengandung SUS304, kawat seling ini sekilas dapat dibedakan dari fisiknya yang mengkilap. umunya sering dipergunakan untuk hiasan atau dekorasi diluar ruangan karena tidak memiliki breaking load tinggi dibandingkan dengan jenis kawat seling type lainnya.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan