Felix Lifting Wire Rope SS304 6X19+HC (Tali Kawat Sling)

Sebelum PPN:
Rp95.999.900
Spesifikasi
Breaking Load (kN)139.1
Lay DirectionRHOL
Length per Roll (m)500
LubeDRY
MaterialSS304
Tensile Strength (N/mm²)1570
Wire Construction6X19+HC
Wire Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kawat Stainless Steel ini memiliki keunggulan Tahan Karat, Kekuatan Tinggi, Fleksibel, Tahan Panas, Mudah Dibentuk, dan Lulus Uji Kekuatan Tarik Wire Rope
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan