Hager Sleeping Light

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section (mm²)0-1.5
Dimensions (HxWxD) (mm)34x86x34
Frequency (Hz)50-60
Ingress Protection (IP)IP20
MaterialPolycarbonate (PC)
Mounting TypeScrew Mounting
Rated Voltage (V)230
Related SystemsHager Shark
Type LampLED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan