Hager 3G Multi-Gang Frame Horizontal (Bingkai Saklar)

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Contains Recycled Material (% of Total Weight)0 (zero)
Dimensions (HxWxD) (mm)8x86x8
Impact Resistance IKIK02
Ingress Protection (IP)IP20
MaterialPolycarbonate (PC)
Mounting OnMounting Plate
Number of Gangs3
Number of Units Horizontal3
Number of Units Vertical3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan