Hager Saklar Bulat 16AX 3-Gang 2-Way (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Built-In Depth Flush-Mounted Boxes (mm)35
ColorWhite
Control/Operation ElementTriple Rocker
Ingress Protection (IP)IP20
LightingWithout Lighting (Cannot Be Illuminated)
MaterialPolycarbonate (PC)
Mounting OnFlush Mounting
Mounting TypeScrew Mounting
Number of Buttons3
Rated Current (A)16
Rated Voltage (V)250
Surface FinishGlossy
Switch Modes2-Way
Switching Current (A)16
TreatmentUntreated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan