Hager Saklar 16AX 2-Gang 2-Way with LED (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Built-In Depth Flush-Mounted Boxes (mm)35
Control/Operation ElementDouble Rocker
Ingress Protection (IP)IP20
MaterialPolycarbonate (PC)
Number of Buttons2
Rated Current (A)16
Rated Voltage (V)250
Switch Modes2-Way
Switching Current (A)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan