Hager Saklar 16AX 1-Gang 1-Way with LED (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp90.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Built-In Depth Flush-Mounted Boxes (mm)35
Control/Operation ElementSingle Rocker
Ingress Protection (IP)IP20
MaterialPolycarbonate (PC)
Number of Buttons1
Rated Current (A)16
Rated Voltage (V)250
Switch Modes1-Way
Switching Current (A)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan