Hager Stop Kontak 2-Pins 10A + Saklar (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp93.900
Spesifikasi
Built-In Depth Flush-Mounted Boxes (mm)35
Built-in Depth (mm)20
Connector/Plug TypeBritish Standard
Connector/Plug Type Socket OutletBritish Standard
Connector/Plug Type USBBritish Standard
Cross-Section Flexible Conductor without Wire End Sleeve (mm²)0.08-4
Dimensions (HxWxD) (mm)30x86x20
Frequency (Hz)50-60
Impact Resistance IKIK02
Ingress Protection (IP)IP20
MaterialPolycarbonate (PC)
Mounting OnFlush Mounting
Mounting TypeScrew Mounting
Nominal Voltage (V)220-250
Rated Current (A)10
Rated Voltage (V)250
Related SystemsHager Shark
Type of ConnectionScrew Terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan