Zanru Shower Spray with Flexible Hose (Semprotan Shower dengan Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp619.900
Spesifikasi
Hose Length (mm)1200
Hose Materialf-PVC multi lapis.
MaterialABS
Nut MaterialBrass
Nut Size (inch)1/2 (both nut size)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ZANRU ZN20#MB 2 Mode Shower Spray
Jet Washer - Jet Shower - Shower Kloset

- Material Body dan kepala shower terbuat dari ABS dengan kualitas terbaik. Sehingga meminimalisir terjadinya keropos dan kebocoran
- Selang terbuat dari bahan f-PVC multi lapis.
- Memiliki Panjang selang 1200mm dengan Ukuran kedua mur 1/2inch sebagai standar
- Mur sudah terbuat dari brass (kuningan) kualitas tinggi dengan struktur extra tebal. sehingga terhindar dari korosi
- Di desain agar tahan terhadap tekanan air tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan