Zanru Shower Column 3-Way ABS Shelf (Pancuran Dinding)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Hose (m)1.5 Heavy Duty Hose
MaterialBrass
Mixer TapProgressive easy to use (hot and cold)
Output3-way (spout, handshower, dan rain shower)
Rainshower Diameter (cm)25
Rainshower Diameter (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ZANRU Progressive Mixer Shower Column ZN500B
Shower Column - Shower Tiang

- Dilengkapi rak/shelf untuk toiletries
- Instalasi ke pipa air panas dan dingin di dinding, ukuran drat 1/2inch (ukuran umum untuk keran air).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan