Maxwell Vinyl Tile (Lantai Vinil)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Coverage Area (m²/box)5
Size (mm)300x300
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vinyl Tile Maxwell adalah solusi lantai serbaguna yang ideal untuk hunian dan kantor, menggabungkan estetika yang elegan dengan fungsionalitas tinggi. Dengan pilihan motif batu dan polos serta ketebalan 1.5mm, produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan interior yang beragam, menawarkan keindahan dan daya tahan dalam satu paket. Vinyl Tile Maxwell menawarkan kualitas unggul dengan harga terjangkau, menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai aplikasi.

Vinyl Tile Maxwell adalah pilihan ideal untuk lingkungan hunian dan kantor yang membutuhkan lantai yang kuat, indah, dan ekonomis. Dengan pilihan motif batu dan polos yang elegan, ketebalan optimal, dan kemampuan menahan aktivitas harian, produk ini memenuhi semua kebutuhan Anda untuk lantai yang andal dan menarik. Dengan Vinyl Tile Maxwell, Anda mendapatkan solusi lantai berkualitas yang meningkatkan estetika dan kenyamanan ruangan Anda, baik di rumah maupun di kantor.
Fitur
1. Ketebalan Ideal
Ketebalan 1.5 mm dari Vinyl Tile Maxwell memastikan lantai yang kuat dan tahan lama, mampu menahan aktivitas sehari-hari dan lalu lintas tinggi tanpa mengalami kerusakan signifikan. Ketebalan yang optimal ini juga memberikan kenyamanan tambahan saat berjalan di atasnya, serta membantu dalam meredam suara, menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Ini sangat penting baik di rumah yang aktif maupun di kantor yang sibuk.

2. Motif
Motif batu pada Vinyl Tile Maxwell memberikan tampilan alami dan mewah yang dapat meningkatkan estetika setiap ruangan. Desain batu yang realistis dengan tekstur detail dan variasi warna yang kaya menghadirkan suasana yang elegan dan profesional, cocok untuk lingkungan kantor yang ingin menciptakan kesan pertama yang kuat. Sementara itu, motif polos menawarkan tampilan yang bersih dan minimalis, memberikan fleksibilitas dalam penataan interior. Motif polos ini sangat ideal untuk menciptakan ruangan yang modern dan rapi, baik di rumah maupun di kantor.

3. Ekonomis
Vinyl Tile Maxwell memberikan nilai luar biasa untuk investasi Anda. Meskipun menawarkan kualitas dan performa yang tinggi, produk ini tetap terjangkau, menjadikannya pilihan cerdas untuk hunian dan kantor yang membutuhkan lantai tahan lama, estetis, dan mudah dirawat.

4. Keamanan dan Kebersihan
Bahan vinyl yang tahan terhadap air dan noda membuat pembersihan menjadi sangat mudah. Anda tidak perlu khawatir tentang tumpahan cairan atau noda yang sulit dihapus, karena permukaan vinyl yang halus dan tahan lama dapat dibersihkan dengan cepat dan efisien. Ini sangat ideal bagi keluarga dengan anak-anak atau hewan peliharaan, serta kantor yang memerlukan kebersihan dan kemudahan perawatan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan