Wasser Shower Mixer System with Fixed Spout (Pancuran Tiang)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm)15 (13-17cm)_x000D_
MaterialBrass
Pipe Diameter (inch)0.5
Recommended Water Pressure (bar)0.5-3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Bahan kuningan (brass) high quality. Lebih awet dan tahan terhadap korosi
- Sedal Cartridge (Spain): keran lebih awet dan anti bocor
- Neoperl Aerator (Germany): output air lebih lembut dan hemat air
- Midnight Black Electrophoresis Coating: coating warna hitam pekat lebih kuat, tidak mudah terkelupas, anti karat, dan korosi
- Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar
- Diameter ukuran pipa 0.5inch
- Untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 152cm (13-17cm)
- Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower
- Aksesoris selang flexible 40cm hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan