Spesifikasi
| Color | Satin Grey |
|---|---|
| Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm) | 15±2 (13-17cm) |
| Finish | Satin Grey PVD Coating |
| Material | Brass |
| Pipe Diameter (inch) | 0.5 |
| Recommended Water Pressure (bar) | 0.5-3.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Wasser Shower Mixer MSW-V2210
1. Bahan kuningan (brass) high quality. Lebih awet dan tahan terhadap korosi
2. Sedal Cartridge (Spain): keran lebih awet dan anti bocor
3. Neoperl Aerator (Germany): output air lebih lembut dan hemat air
4. PVD Coating menggunakan teknologi pelapisan Satin Grey PVD terbaik dengan proses yang lebih ramah lingkungan sehingga tahan terhadap korosi dan tidak mudah terkelupas
5. Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar
6. Diameter ukuran pipa 0.5inch
7. untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15±2cm (13-17cm)
8. Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower
9. Aksesoris selang flexible 40cm hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
1. Bahan kuningan (brass) high quality. Lebih awet dan tahan terhadap korosi
2. Sedal Cartridge (Spain): keran lebih awet dan anti bocor
3. Neoperl Aerator (Germany): output air lebih lembut dan hemat air
4. PVD Coating menggunakan teknologi pelapisan Satin Grey PVD terbaik dengan proses yang lebih ramah lingkungan sehingga tahan terhadap korosi dan tidak mudah terkelupas
5. Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar
6. Diameter ukuran pipa 0.5inch
7. untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15±2cm (13-17cm)
8. Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower
9. Aksesoris selang flexible 40cm hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
