Wasser Rain Shower Set Exclusive with Swivel Spout (Pancuran Dinding)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ColorPlatinum Chrome
Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm)15 (13-17cm)
FinishPlatinum Chrome Finish
MaterialBrass
Pipe Diameter (inch)0.5
Recommended Water Pressure (bar)0.5-3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wasser Wall Mounted Shower Column ESS-V330
1. Bahan kuningan (brass) high quality. Lebih awet dan tahan terhadap korosi
2. Sedal Cartridge (Spain): keran lebih awet dan anti bocor
3. Neoperl Aerator (Germany): output air lebih lembut dan hemat air
4. Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama
5. Satin Grey PVD Coating menggunakan teknologi pelapisan PVD terbaik dengan proses yang lebih ramah lingkungan sehingga tahan terhadap korosi dan tidak mudah terkelupas
6. Rekomendasi tekanan air: 0.5 - 3.0Bar
7. Diameter ukuran pipa 0.5inch
8. untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15cm (13-17cm)
9. Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower
10. Aksesoris selang flexible 40cm hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan