Wasser Basin Tap with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Untuk Panas Dingin)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm)15 ± 2
FinishPlatinum Chrome Finish
MaterialABS Resin with PolyTherm+ Technology
Maximum Temperature (°C)75
Maximum Water Pressure (bar)10
Pipe Diameter (inch)1/2 hot cold pipe; 1/2 hand shower outlet pipe
Recommended Water Pressure (bar)0.5-3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wasser Basin Tap TBA-P200-S

1. Bahan special ABS Resin (bebas timbal) dengan teknologi Polytherm+ anti karat dan korosi, dapat bekerja dengan optimal hingga suhu 75°C dan tekanan hinggai 10 Bar
2. Special Cartridge: keran lebih awet dan anti bocor
3. Air Injection Aerator: output air lebih lembut dan hemat air
4. Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama
5. Rekomendasi tekanan air: 0.5 - 3.0Bar
6. Diameter ukuran pipa panas dingin 1/2inch
7. Diameter outlet hand shower 1/2inch
8. untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15 ± 2cm
9. Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower
10. Aksesoris selang flexible hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan