NIPPON PAINT Timber Finish (Gloss) 0.9L

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Drying Time (hour)1.5
FinishGloss
Number of Layer2
Paint TypeModified alkyd resin
Size (L)0.9
Specific Gravity (kg/L)0.90 (at 25°C)
Theoretical Spread (m²/L/layer)11-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPON TIMBER FINISH adalah varnish berwarna berbahan alkyd yang telah dimodifikasi untuk memberi warna pada permukaan kayu, menonjolkan urat kayu. Cat ini tahan cuaca, fleksibel, tahan air dan melindungi permukaan kayu sehinga tahan lama, mencegah kayu lapuk dan berjamur. TIMBER FINISH tidak akan retak, mengelupas atau belang karena cuaca.

NIPPON TIMBER FINISH untuk perlindungan dan keindahan permukaan kayu, dapat digunakan interior maupun eksterior.
Fitur
- Tampilan yang Natural
- Tahan Air
- Melindungi dari Pembusukan Kayu dan Pertumbuhan Jamur
- Tahan lama dan Fleksibel
- Tahan Terhadap UV dan Cuaca
- Cocok untuk Perlindungan Kayu Interior dan Eksterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan