NIPPON PAINT Nippe PP Primer 1kg (Cat Dasar)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Drying Time (minute)20
FinishSemi Gloss
Number of Layer1-2
Paint TypeModification Acrylic
Size (kg)1
Solids Volume (%)30 ±2
Specific Gravity (kg/L)1.19 ±0.05
Theoretical Spread (m²/kg/layer)20-30
ThinnerNippe 2000 Super Thinner

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPE PP PRIMER adalah cat dasar berbahan akrilik modifikasi untuk part/bagian yang terbuat dari bahan plastik polypropylene (PP), dapat juga digunakan pada berbagai macam jenis plastik, khususnya plastik bertekstur. Memiliki keunggulan daya rekat yang kuat, elastis (tidak retak), dan tahan gesekan. Cocok digunakan untuk dek, spakbor belakang atau bagian body lain yang bertekstur kasar.
Fitur
- Cocok untuk Permukanan Plastik
- Elastis
- Daya Rekat Kuat dan Tahan Gesekan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan