NIPPON PAINT Nippe 1K Epoxy Filler 20kg

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Drying Time (minute)20
FinishMatt
Number of Layer1-2
Paint TypeModification Epoxy
Size (kg)20
Solids Volume (%)23 ±2
Specific Gravity (kg/L)1.11 ±0.05
Theoretical Spread (m²/kg/layer)7-9
ThinnerNippe 2000 Super Thinner

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPE 1K EPOXY FILLER adalah cat dasar berbasis epoxy yang dimodifikasi yang diformulasikan khusus untuk pengecatan dasar pada besi/baja. Memiliki daya lekat yang sangat baik pada permukaan besi/baja, membuat permukaan lebih halus serta cepat kering. Dapat digunakan sebagai cat dasar pada pengecatan pengecatan automotive refinish dengan lapisan akhir menggunakan bahan alkyd, nitroselulosa, akrilik dan polyurethan.
Fitur
- Daya Lekat Sangat Baik
- Cepat Kering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan