NIPPON PAINT Wall Paint Weatherbond Ultimate 15L (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Drying Time (hour)1
FinishSheen
Number of Layer2
Paint TypeAcrylic Emulsion
Size (L)15
Solids Volume (%)54 ±2
Specific Gravity (kg/L)1.32 ±0.03
Theoretical Spread (m²/L/layer)10-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPON WEATHERBOND ULTIMATE adalah cat ultra premium eksterior yang dilengkapi dengan Teknologi Quartz dan Teknologi Fibra sehingga membuat lapisan cat yang tebal dan kuat. Memiliki Teknologi Colour Care yang membuat warna tahan lama dan Teknologi Sunblock yang dapat menurunkan suhu ruangan hingga 5° C. Hadir dengan kualitas Best-in-Class sehingga memiliki daya tutup terbaik, warna paling cerah dan hidup, hasil akhir halus dan merata, serta minim cipratan.
Fitur
- Lapisan Cat Tebal dan Kuat dengan Teknologi Quartz dan Teknologi Fibra
- Dapat Menurunkan Suhu Ruangan Hingga 5°C dengan Teknologi Sunblock
- Warna Tahan Lama dengan Colour Protect Formula
- Perlindungan hingga 16 Tahun
- Rendah Bau & VOC
- Ramah Lingkungan Bersertifikasi Green Label Singapore

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan