NIPPON PAINT Wall Paint Weatherbond Max 2.5L (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Drying Time (hour)1
FinishSheen
Non-Volatile38 ± 2%
Number of Layer2
Paint TypePure Acrylic
Size (L)2.5
Specific Gravity (kg/L)1.25 ±0.03
Theoretical Coverage (m²/L/layer)11.0-13.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPON WEATHERBOND MAX adalah cat ultra premium 100% akrilik emulsi untuk dinding ekterior dengan kualitas unggul. Diformulasikan secara khusus dengan Quartz and Anti Weather Technology untuk membentuk lapisan cat yang sangat tahan lama yang memberikan perlindungan lebih dari 8 tahun terhadap cuaca buruk. Dilengkapi dengan kualitas Best-in-Class sehingga memiliki daya tutup terbaik, warna paling cerah dan hidup, hasil akhir halus dan merata, serta minim cipratan.
Fitur
- Lapisan Cat Tahan Lama dengan Quartz Technology
- Permukaan Tetap Bersih dengan Keep Clean Technology
- Warna Tahan Lama dengan Colour Care Technology
- Mudah Digunakan dan Minim Cipratan dengan Good Paint Transfer
- Tahan terhadap Pertumbuhan Mikroba dengan Micro Block Technology
- Dapat Menurunan Suhu Permukaan dengan Sunblock Technology
- Rendah Bau & VOC
- Ramah Lingkungan Bersertifikasi Green Label Singapore
- Perlindungan Lebih dari 8 tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan