NIPPON PAINT Wall Paint Weatherbond Advance 16 2.5L (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Drying Time (hour)1
FinishLow Sheen
Non-Volatile38 ± 2%
Number of Layer2
Paint TypePure Acrylic
Specific Gravity (kg/L)1.25 ±0.03
Theoretical Coverage (m²/L/layer)11.0-13.0
Volume (L)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPON WEATHERBOND ADVANCE 16 adalah cat emulsi 100% akrilik berkualitas tinggi. Diformulasikan khusus dengan Teknologi Anti-Weather dan Colour Protect yang memberikan perlindungan pada dinding eksterior dari cuaca ekstrem selama lebih dari 16 tahun, serta ramah lingkungan karena tanpa timbal dan merkuri. Memiliki daya lekat yang sangat kuat untuk berbagai jenis permukaan dinding dan daya tutup yang sangat baik. Dengan ketahanan yang tinggi terhadap kotoran, jamur, lumut, pengelupasan, dan alkali, sehingga mudah dicuci.
Fitur
- Ramah Lingkungan
- Tahan Cuaca Ekstrem dengan Anti-Weather Techhology
- Dapat Menurunkan Suhu Ruangan Hingga 5°C dengan Sunblock Technology
- Warna Tahan Lama dengan Colour Protect Formula
- Perlindungan Selama 16 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan