NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex Pro1000 Tinting 20kg (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Drying Time (hour)2
FinishMatt
Non-Volatile60%-65% b/b
Number of Layer2
Paint TypeVinyl acrylic copolymer
Size (kg)20
Specific Gravity (kg/L)1.62 ±0.05
Theoretical Spread (m²/kg/layer)10-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VINILEX PRO1000 adalah cat tembok interior yang berkualitas dengan bahan dasar vinyl akrilik.
VINILEX PRO1000 hadir dengan pilihan warna yang menarik dan lapisan yang halus dan tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar), cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dll; baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.
Fitur
- Anti-Jamur
- Anti-Pudar dan Tahan Lama
- Minim Cipratan Saat Aplikasi
- Lebih Cepat Kering
- Ramah Lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait