NIPPON PAINT Wall Paint Spot-Less Plus Anti Bakteri 2.5L (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Drying Time (hour)3
FinishLow Sheen
Number of Layer2
Paint TypeAcrylic polymer emulsion
Size (L)2.5
Solids Volume (%)37±2%
Specific Gravity (kg/L)1.26-1.36 (at 25°C)
Theoretical Spread (m²/L/layer)10-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPON SPOT-LESS PLUS ANTI-COVID adalah cat premium interior berbasis air dengan Teknologi Silver-Ion Anti-Bacterial yang teruji secara klinis efektif basmi Virus SARS CoV-2 (Covid-19) dan berbagai bakteri seperti MRSA, E-Coli dan Staphylococcus Aureus untuk mencegah asma, flu, dan diare. Sehingga produk ini mampu melindungi dan menciptakan lingkungan lebih sehat untuk keluarga.
Fitur
- Anti Covid-19 dengan Teknologi Silver-Ion
- Anti-Noda dengan Teknologi Stain Guard
- Ramah Lingkungan Bersertifikat Green Label Singapore
- Rendah Bau & VOC
- Warna Tahan Lama dengan Teknologi Colour Protect

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan